- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 45度 スコヤのおすすめ人気ランキング
45度 スコヤのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新102件の「45度 スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「45度定規」、「すこや」、「90度定規」などの商品も取り扱っております。
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)
170×100×1.5
角度精度(mm)
45°:0.2/100。90°:0.1/100
種類
止型スコヤ
竿厚さ(mm)
1.5
竿長(mm)
170
竿幅(mm)
100
台の長さ(mm)
163
台の厚さ(mm)
5
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
40
台の長さ(mm)
130
台の厚さ(mm)
14
台の幅(mm)
40
材質
台:アルミ、竿:ステンレス
種類
マイティスコヤ
角度精度(mm)
90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質
本体:ポリカーボネート
寸法(mm)
169×63×73
質量(g)
44
種類
一発止型定規
角度精度(mm)
90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)
±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。
許容差
±3分以内
形状
平型
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)
2
仕様
本体片側にミリ目盛り付き。竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)
材質
SUS420相当
種類
自由スコヤ
内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。
許容差
±3分以内
形状
台付
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規
材質
ステンレス
種類
止型定規
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。
材質
目盛板/ステンレスSUS420J2。台/ステンレスSUS304
寸法(mm)
172×62×1.5
質量(g)
119
角度精度(mm)
45°:0.1/100。90°:0.2/100
許容差
目盛全長±0.2mm
台の長さ(mm)
115
台の幅(mm)
15
台の厚さ(mm)
5
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)
170
厚さ(mm)
1.49
幅(mm)
40
台の幅(mm)
42
仕様
両面にミリ目盛付
エスコ品番
EA719JA-1
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)
(ガイド)200
材質(本体)
アルミニウム
適合材
5寸材、150mm材
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質
竿/ステンレス。台/カーボンスチール
種類
台付スコヤ
表面処理
研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)
1
取扱説明書
(0.4MB)
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)
177
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
18
台の長さ(mm)
94
台の厚さ(mm)
8
台の幅(mm)
18
目盛
表裏同目
形状
直角平型
質量(g)
114
種類
完全スコヤ
目盛範囲
15cm
直角精度
±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)
180×101
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
18
台厚(mm)
6.5
台の幅(mm)
18
仕様
竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番
232-7279
材質
SUS420J2相当品
質量(g)
102
種類
完全スコヤ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
SK材
厚さ(mm)
7
硬度
HRC50°~55°
直角度(mm)
0.015
角度公差
±40”
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質
ステンレス鋼
本体質量(g)
230
精度(mm)
直角:0.3以内
板厚(mm)
1.5
ベース寸法(mm)
164×8×16
長さ許容差(mm)
±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
168×100×16